Eaton Electric - XLST3A38 Topp/bunnplate just xE Light - 196181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 207 mm
Høyde - 682 mm
Dybde - 18 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953439
Elnummer
2457125
Leverandørens varenummer
196181
Typebeskrivelse
XLST3A38
Bredde:
207 mm
Høyde:
682 mm
Dybde:
18 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Med kabelinnføring:
Ja