Eaton Electric - XLST3F33 Topp/bunnplate just xE Light - 196173

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST3F33 Topp/bunnplate just xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 207 mm

  • Høyde - 182 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953354

Elnummer

2457066

Leverandørens varenummer

196173

Typebeskrivelse

XLST3A33

Bredde:

207 mm

Høyde:

182 mm

Dybde:

20 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate just xEnergy Light, Justerbare skumgummiflenser, IP30, B300, D300, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse