Eaton Electric - XLST41354 Topplate IP42 xE Light Opphøy - 196153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1257 mm
Høyde - 282 mm
Dybde - 81 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953156
Elnummer
2457035
Leverandørens varenummer
196153
Typebeskrivelse
XLST41354
Bredde:
1257 mm
Høyde:
282 mm
Dybde:
81 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


