Eaton Electric - XLST4856 Topplate IP42 xE Light Opphøy - 196165

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST4856 Topplate IP42 xE Light Opphøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 757 mm

  • Høyde - 482 mm

  • Dybde - 81 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953279

Elnummer

2457077

Leverandørens varenummer

196165

Typebeskrivelse

XLST4856

Bredde:

757 mm

Høyde:

482 mm

Dybde:

81 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate IP42 xEnergy Light, Opphøyd ventilasjonstopp, IP42, B850, D600, todelt og justerbart kabelinnføringshull, inkludert montasjemateriell, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse