Eaton Electric - XLST5A103 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193032

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5A103 Topp/bunnplate alu xE Light t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 900 mm

  • Høyde - 8 mm

  • Dybde - 175 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238003347

Elnummer

2456925

Leverandørens varenummer

193032

Typebeskrivelse

XSPBU1003A

Bredde:

900 mm

Høyde:

8 mm

Dybde:

175 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate alu xEnergy Light, tett, IP55, B1000, D300, 5 mm materialtykkelse, pulverlakkert aluminium i grå(RAL7035) utførelse