Eaton Electric - XLST5A114 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238003453
Elnummer
2456852
Leverandørens varenummer
193043
Typebeskrivelse
XSPBU1104A
Bredde:
1000 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


