Eaton Electric - XLST5A1353 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1250 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 175 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238003378
Elnummer
2456862
Leverandørens varenummer
193035
Typebeskrivelse
XSPBU13503A
Bredde:
1250 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
175 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Med kabelinnføring:
Ja