Eaton Electric - XLST5A1354 Topp/bunnplate alu xE Light t - 193045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1250 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 475 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238003477
Elnummer
2456858
Leverandørens varenummer
193045
Typebeskrivelse
XSPBU13504A
Bredde:
1250 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
475 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


