Eaton Electric - XLST5F35 Topp/bunnplate F3A xE Light F - 196168

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLST5F35 Topp/bunnplate F3A xE Light F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 207 mm

  • Høyde - 382 mm

  • Dybde - 18 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953309

Elnummer

2457106

Leverandørens varenummer

196168

Typebeskrivelse

XLST5F35

Bredde:

207 mm

Høyde:

382 mm

Dybde:

18 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate F3A xEnergy Light, F3A flenser, IP55, B300, D500, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse