Eaton Electric - XLST5S103 Topp/bunnplate stål xE Light - 188026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 175 mm
Dybde - 6 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081857111
Elnummer
2456887
Leverandørens varenummer
188026
Typebeskrivelse
XSPBU1003
Bredde:
900 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
6 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


