Eaton Electric - XMR-AH Handle for circuit-breaker pl - 184641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 531 mm
Høyde - 56 mm
Dybde - 235 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081786756
Elnummer
4398645
Leverandørens varenummer
184641
Typebeskrivelse
4398645
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
531 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
235 mm
XMR-AH