Eaton Electric - XMW-WS Drawer unit wire support - 185201

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XMW-WS Drawer unit wire support

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 520 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081806867

Elnummer

4398677

Leverandørens varenummer

185201

Typebeskrivelse

4398677

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

520 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

XMW-WS