Eaton Electric - XN-4DI-24VDC-P 4 digital input 24V - 8550225165

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XN-4DI-24VDC-P 4 digital input 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V

  • Antall digitale innganger - 4

  • Antall digitale utganger - 0

  • Type digital utgang - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082251659

Elnummer

4520613

Leverandørens varenummer

8550225165

Typebeskrivelse

4520613

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

18...30 V

Antall digitale innganger:

4

Antall digitale utganger:

0

Type digital utgang:

Uten

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2 mA

Tillatt spenning ved inngang:

30...30 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0...0 ms

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

12,6 mm

Høyde:

55,4 mm

Dybde:

74,1 mm

4 DIG. INPUT 24VDC POSIT.SWITC