Eaton Electric - XSDRMC0975-T XR-MCCB-PIFT door, top, close - 184702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 650 mm
Høyde - 969 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081787364
Elnummer
4398648
Leverandørens varenummer
184702
Typebeskrivelse
4398648
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
650 mm
Høyde:
969 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
55 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
XSDRMC0975-T


