Eaton Electric - XSMRF-PIFT-B Front filler XR-PIFT - 184838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 590 mm
Høyde - 179 mm
Dybde - 53 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788859
Elnummer
4398652
Leverandørens varenummer
184838
Typebeskrivelse
4398652
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
590 mm
Høyde:
179 mm
Dybde:
53 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
XSMRF-PIFT-B


