Eaton Electric - XSMRF-PIFT-T Front filler, XR-PIFT, grey - 184673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 690 mm
Høyde - 104 mm
Dybde - 53 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081787074
Elnummer
4398646
Leverandørens varenummer
184673
Typebeskrivelse
4398646
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
690 mm
Høyde:
104 mm
Dybde:
53 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
XSMRF-PIFT-T