Eaton Electric - XTPZBAVP-ARCON Mounting plate for ARCON quen - 187138

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XTPZBAVP-ARCON Mounting plate for ARCON quen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 143 mm

  • Høyde - 41 mm

  • Dybde - 662 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081821877

Elnummer

4398694

Leverandørens varenummer

187138

Typebeskrivelse

4398694

Bredde:

143 mm

Høyde:

41 mm

Dybde:

662 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

XTPZBAVP-ARCON