Eaton Electric - XTSZDSQC-H450W800-ARCON Door with cutout for ARCON ma - 187160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 794 mm
Høyde - 440 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Dybde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081822096
Elnummer
4398700
Leverandørens varenummer
187160
Typebeskrivelse
4398700
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
794 mm
Høyde:
440 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Dybde:
52 mm
EMC-utførelse:
nei
XTSZDSQC-H450W800-ARCON


