Eaton Electric - XTSZPTAC-W800-ARCON Roof plate, closed, IP55, W= - 187142

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XTSZPTAC-W800-ARCON Roof plate, closed,  IP55, W=

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 507 mm

  • Høyde - 145 mm

  • Dybde - 682 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081821914

Elnummer

4398698

Leverandørens varenummer

187142

Typebeskrivelse

4398698

Bredde:

507 mm

Høyde:

145 mm

Dybde:

682 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

XTSZPTAC-W800-ARCON