Eaton Electric - Z-DST Astandstykke rele - 248949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082489496
Elnummer
4134000
Leverandørens varenummer
248949
Typebeskrivelse
Z-DST
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
0
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
0 A


