Eaton Electric - Z-EK/25 TILKOBLINGSKLEMME - 264935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...0 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 0 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 0 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082649357
Elnummer
1609493
Leverandørens varenummer
264935
Typebeskrivelse
TILKOBLINGSKLEMME
Samleskinnetykkelse:
0...0 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
0 A
Klemmens bredde:
0 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


