Eaton Electric - Z-LHASA/230 ARBEIDSTRØM UTLØSER - 248442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082484422
Elnummer
1609566
Leverandørens varenummer
248442
Typebeskrivelse
ARBEIDSTRØM UTLØSER
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
2 A