Eaton Electric - Z-LHASA/24 ARBEIDSTRØM UTLØSER - 248441

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Z-LHASA/24 ARBEIDSTRØM UTLØSER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Arbeidsstrømutløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082484415

Elnummer

1609567

Leverandørens varenummer

248441

Typebeskrivelse

ARBEIDSTRØM UTLØSER

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Bredde i antall modulmellomrom:

1,5

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

18 A

Merkespenning:

24 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

1

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

14 A

ARBEIDSTRØM UTLØSER