Eaton Electric - Z-NHK MELDEKONT. AV/PÅ OG UTLØST JO - 248434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Funksjon - Signalbryter
Type WLAN-kontroller - 0
Nominell brytestrøm - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9007912206828
Elnummer
1609491
Leverandørens varenummer
248434
Typebeskrivelse
SIGNAL FOR UTLØST MELDER
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Merkespenning:
250 V
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
4 A