Eaton Electric - Z-S/2WM BRYTER MODULÆR - 248346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Vekselbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9007912227656
Elnummer
4355527
Leverandørens varenummer
248346
Typebeskrivelse
Xpole: Modulærprodukter
Brytefunksjon:
Vekselbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Antall poler:
0
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
230 V
Minste merkespenning:
0 V
Nominell bryterkapasitet:
20 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Svart
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Andre