Eaton Electric - Z-SCH230/1/25-20 Installasjonskontaktor - DTA04DM24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 18...265 V
Forsyningsspenning ved DC - 18...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956084115
Elnummer
4100211
Leverandørens varenummer
DTA04DM24
Typebeskrivelse
4100211
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
18...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
18...265 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Motstandsmåleområde:
0...4000 Ohm
Antall vekselkontakter:
2
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
18...265 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Bredde:
105 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
27 mm


