Eaton Electric - Z-SCH230/63-40 KONTAKTOR 4S MODULÆR - 248856

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Z-SCH230/63-40 KONTAKTOR 4S MODULÆR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 63 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Type styrespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9007912220657

Elnummer

4355538

Leverandørens varenummer

248856

Typebeskrivelse

Xpole : Modulærprodukter

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

63 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

7740 W

Maks lysrørslast:

4060 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

8120 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

2668 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Un: 230/400 V /50Hz In: 25, 40 og 63 A AC1 Kontaktorer