Eaton Electric - Z-TN230/SS INST.RELE M/ AV-PÅ 2NO 230V50 - 265574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 20 A
Matespenningsområde - 250...250 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082655747
Elnummer
4133959
Leverandørens varenummer
265574
Typebeskrivelse
4133959
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
20 A
Matespenningsområde:
250...250 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
AC/DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
- Kan styres manuelt
- Stor koblingshyppighet
Avstandstykke anbefales ved 3 eller
flere reler.
230 V/50 Hz
100% ED (kan stå under konst. spenning)
Installasjonsrele