Eaton Electric - ZAV-P3 AKSELFORLENGER P3/T5(B) - 29417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Tverrsnitt høyde - 15 mm
Tverrsnitt bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080294177
Elnummer
1456556
Leverandørens varenummer
29417
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER P3/T5(B)
Lengde:
25 mm
Tverrsnitt høyde:
15 mm
Tverrsnitt bredde:
15 mm
Tilleggsutstyr for kambrytere type T/Sikkerhetsbrytere type P i henhold til IEC/EN60947-3, utforming: isolert materialet-Påvegg kapsling , innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje. De kapable, robuste, kompakte T kambryterne er brukt i industri, og bygg. Mange ferdige konfigurasjEnr å velge mellom. SKan også tilpasses etter behov. Nesten ubegrensede muligheter. Utfyllende Tilleggsutstyr for alle typer og applikasjEnr