Eaton Electric - ZAV-T0 AKSELFORLENGER T0/T3/P1 - 27044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Tverrsnitt høyde - 15 mm
Tverrsnitt bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080270447
Elnummer
1456555
Leverandørens varenummer
27044
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER T0/T3/P1
Lengde:
25 mm
Tverrsnitt høyde:
15 mm
Tverrsnitt bredde:
15 mm
AKSELFORLENGER T0/T3/P1