Eaton Electric - ZBR MÅLEBRETT 3-FASE 370x210G - 279261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Høyde - 370 mm
Bredde - 210 mm
RAL-nummer - 7035
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004852757588
Elnummer
1782035
Leverandørens varenummer
279261
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Høyde:
370 mm
Bredde:
210 mm
RAL-nummer:
7035
Målerbrett til montasjeplate