Eaton Electric - ZFS61/62-T0 Grav.skilt: open main switch - 30170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080301707
Elnummer
1417027
Leverandørens varenummer
30170
Typebeskrivelse
1417027
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Tilbehør til kambrytere T / Lastbrytere P I henhold til IEC / EN60947-3, Generelle konstruksjoner: Isolasjonsmateriale-overflatemonteringshylle, Innfeltmontering, Midtmontering, Bakmontert IVS-servicefordelingsbordmontering. De robuste, kompakte T-kamerabryterne brukes i industri-, håndarbeid- og bygningsstyring. En rekke standardkretser er tilgjengelige for valg. Spesielle kundespesifikke kretser er implementert som kosttilskudd. Mulighetene er nesten ubegrensede her. Omfattende tilbehør kompletterer bytteområdet og tilleggsapplikasjonsmulighetene.


