Eaton Electric - ZSD-HKL/4X25/FS Klemme TKS 400V - Y7-217218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilknytningsskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9004852813475
Elnummer
1200104
Leverandørens varenummer
Y7-217218
Typebeskrivelse
1200104
Antall poler:
4
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
8
Antall utganger:
8
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Leder tverrsnitt, inngang AWG:
0...0
Leder tverrsnitt, utgang AWG:
0...0
Høyde:
55 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
43 mm