Eaton Electric - ZSD-ZW/SR/M5X20 ZSD-ZW/SR/M5X20 (set a 3stk) - 226594

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - ZSD-ZW/SR/M5X20 ZSD-ZW/SR/M5X20 (set a 3stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Gjengediameter - 5 mm

  • Lengde - 20 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082265946

Elnummer

1711060

Leverandørens varenummer

226594

Typebeskrivelse

ZSD-ZW/SR/M5X20

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Gjengediameter:

5 mm

Lengde:

20 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Herdet:

nei

Målerskrue for målerkryss