Eaton Electric - ZV-AEK ENDETILDEKN.F. ELEMENTAUT. - 263959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Z-profil
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 22 mm
Bredde - 6,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9007912031796
Elnummer
1609485
Leverandørens varenummer
263959
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Egnet for:
Z-profil
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
22 mm
Bredde:
6,5 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
28,6 mm
Farge:
Andre
Hjelpeutstyr for elementautomater


