Eaton Electric - ZV-L1/N-36 TILKOBL.VINKEL - 263942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 50 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 25 mm
Bredde - 14 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
36 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004852757991
Elnummer
1657101
Leverandørens varenummer
263942
Typebeskrivelse
ZV-L1/N-36
Merkestrøm In:
50 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
25 mm
Bredde:
14 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
TILKOBL.VINKEL


