Ebeco - Apparatskap for Smarta Tak/Mark med EB-Therm 800, 3x13 A, IP65 - 8935081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 3
Hovedbryter - merkestrøm - 40 A
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778350810
Elnummer
2433362
Leverandørens varenummer
8935081
Typebeskrivelse
Apparatskåp 3x13 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
3
Hovedbryter - merkestrøm:
40 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall faser:
3
Antall direkte grupper:
0
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
3
Antall jordfeilautomater:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall lysbuefeildeteksjonsenheter AFDD:
0
Hovedbryter-beskyttelse:
Ja
Antall poler i hovedbryteren:
3
Innkommende RCD beskyttelse:
nei
Høy integritet beskyttelse:
nei
Frakoblingssikring (MCB + 2 x RCD):
nei
Dobbel RCD beskyttelse:
nei
Antall ledige modulspor for enheter:
0
Egnet for data:
nei
Komfyrtilkobling:
Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
nei
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Med måler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
460 mm
Bredde:
340 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Dybde:
160 mm
Innbyggingsdybde:
0...0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Låsbar:
Ja


