Ebeco - Apparatskap for Smarta Tak/Mark med EB-Therm 800, 6x16 A, IP65 - 8935084

KopierKopier
Ebeco - Apparatskap for Smarta Tak/Mark med EB-Therm 800, 6x16 A, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 6

  • Hovedbryter - merkestrøm - 40 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778350841

Elnummer

2433365

Leverandørens varenummer

8935084

Typebeskrivelse

Apparatskåp 6x16 A

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

6

Hovedbryter - merkestrøm:

40 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall faser:

3

Antall direkte grupper:

0

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

6

Antall jordfeilautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

2

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall lysbuefeildeteksjonsenheter AFDD:

0

Hovedbryter-beskyttelse:

Ja

Antall poler i hovedbryteren:

3

Innkommende RCD beskyttelse:

nei

Høy integritet beskyttelse:

nei

Frakoblingssikring (MCB + 2 x RCD):

nei

Dobbel RCD beskyttelse:

nei

Antall ledige modulspor for enheter:

0

Egnet for data:

nei

Komfyrtilkobling:

Uten

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Med måler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Høyde:

460 mm

Bredde:

340 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Dybde:

160 mm

Innbyggingsdybde:

0...0 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Låsbar:

Ja

Apparatskap med termostat EB-Therm 800. Inneholder også hovedstrømbryter, jordfeilbryter, alarmkontakt, 3 m giverkabel (temp.), sikringer, plinter og standardtegning. Skapet er klargjort for mark-/tak-/temperaturgivere. Termostaten har en innebygd driftstidsteller.