Ebeco - Apparatskap Mini med EB-Therm 800, 1x13 A, IP65 - 8935144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778351442
Elnummer
2400058
Leverandørens varenummer
8935144
Typebeskrivelse
Apparatskåp 1x13 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelse:
Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall faser:
1
Antall direkte grupper:
0
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
0
Antall jordfeilautomater:
1
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall lysbuefeildeteksjonsenheter AFDD:
0
Hovedbryter-beskyttelse:
nei
Antall poler i hovedbryteren:
0
Innkommende RCD beskyttelse:
nei
Høy integritet beskyttelse:
nei
Frakoblingssikring (MCB + 2 x RCD):
nei
Dobbel RCD beskyttelse:
nei
Antall ledige modulspor for enheter:
0
Egnet for data:
nei
Komfyrtilkobling:
Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
nei
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Med måler:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
200 mm
Bredde:
159 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Dybde:
112 mm
Innbyggingsdybde:
0...0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Låsbar:
nei


