Ebeco - BHS Central - 2466233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Totalt antall grupper - 3
Hovedbryter - merkestrøm - 0 A
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Antall faser - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778662333
Elnummer
1006210
Leverandørens varenummer
2466233
Typebeskrivelse
1006210
Monteringsmetode:
Påvegg
Totalt antall grupper:
3
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Antall faser:
3
Antall direkte grupper:
0
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
0
Antall jordfeilautomater:
3
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
0
Komfyrtilkobling:
Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
Nei
Med stikkontakt:
Ja
Med ringetransformator:
Nei
Overspenningsvern:
Nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Innbyggingsdybde:
0...0 mm
Utvidelsesmulighet:
Nei
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Låsbar:
Nei


