Utgått

Ebeco - Cable Kit 200 - 8960851

KopierKopier
Ebeco - Cable Kit 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778608515

Elnummer

1041716

Leverandørens varenummer

8960851

Typebeskrivelse

1041716

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

4 mm

Lengde:

18,5 m

Farge:

Andre

Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Det inneholder termostaten EB-Therm 205 med to ulike energispareprogrammer samt limstaver, giverslange, varselskilt og trommelholder.