Ebeco - Cable Kit 200 - 8960860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjerming - Fletting
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778608607
Elnummer
1041725
Leverandørens varenummer
8960860
Typebeskrivelse
1041725
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
4 mm
Lengde:
107 m
Farge:
Andre
Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Det inneholder termostaten EB-Therm 205 med to ulike energispareprogrammer samt limstaver, giverslange, varselskilt og trommelholder.


