Ebeco - Cable Kit 500 inkl. EB-Therm 500, klargjort for WiFi, 11 W/m, 13,5 m, 150 W - 8961081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778610815
Elnummer
1008760
Leverandørens varenummer
8961081
Typebeskrivelse
1008760
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
4 mm
Høyde:
4 mm
Bredde:
4 mm
Lengde:
13,5 m
Farge:
Andre
Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Det inneholder termostaten EB-Therm 500 med flere ulike energispareprogrammer samt limstaver, giverslange, varselskilt og trommelholder.


