Ebeco - Cable Kit 500 inkl. EB-Therm 500, klargjort for WiFi, 11 W/m, 31 m, 330 W - 8961084

KopierKopier
Ebeco - Cable Kit 500 inkl. EB-Therm 500, klargjort for WiFi, 11 W/m, 31 m, 330 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778610846

Elnummer

1008763

Leverandørens varenummer

8961084

Typebeskrivelse

1008763

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Andre

Diameter:

4 mm

Høyde:

4 mm

Bredde:

4 mm

Lengde:

31 m

Farge:

Andre

Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Det inneholder termostaten EB-Therm 500 med flere ulike energispareprogrammer samt limstaver, giverslange, varselskilt og trommelholder.