Ebeco - Festebånd varmekabel 10m rustfritt stål - 8935035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Stikkmål - 25 mm
Lengde - 10000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778350353
Elnummer
1103046
Leverandørens varenummer
8935035
Typebeskrivelse
1103046
Materiale:
Andre
Stikkmål:
25 mm
Lengde:
10000 mm
Rustfritt festebånd for fiksering av varmekabel


