Ebeco - Panelovn wifi 1000W 230V Wifi, åpen API, tastelås, bar - 5491353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778230747
Elnummer
5491353
Leverandørens varenummer
5491353
Typebeskrivelse
Wallflex 600 WiFi, 1000W, 230V
Panelovn med integrert wifi og fargeskjerm. Den integrerte termostaten muliggjør flere individuelt justerbare energispareprogrammer, har enkel og tydelig navigering, viser energiforbruk og historikk. Med mulighet for tastelås og barnesikker temperaturbegrensning (maks 60°). Kan styres eksternt via Ebeco Connect-appen eller den åpne API-en.


