Ebeco - Panelovn wifi 2000W 230V Wifi, åpen API, tastelås, bar - 5491355

KopierKopier
Ebeco - Panelovn wifi 2000W 230V Wifi, åpen API, tastelås, bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778230761

Elnummer

5491355

Leverandørens varenummer

5491355

Typebeskrivelse

Wallflex 600 WiFi, 2000W, 230V

Panelovn med integrert wifi og fargeskjerm. Den integrerte termostaten muliggjør flere individuelt justerbare energispareprogrammer, har enkel og tydelig navigering, viser energiforbruk og historikk. Med mulighet for tastelås og barnesikker temperaturbegrensning (maks 60°). Kan styres eksternt via Ebeco Connect-appen eller den åpne API-en.