Ebeco - Panelovn wifi 400W 230V Wifi, åpen API, tastelås, bar - 5491350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778230716
Elnummer
5491350
Leverandørens varenummer
5491350
Typebeskrivelse
Wallflex 600 WiFi, 400W, 230V
Panelovn med integrert wifi og fargeskjerm. Den integrerte termostaten muliggjør flere individuelt justerbare energispareprogrammer, har enkel og tydelig navigering, viser energiforbruk og historikk. Med mulighet for tastelås og barnesikker temperaturbegrensning (maks 60°). Kan styres eksternt via Ebeco Connect-appen eller den åpne API-en.


