Ebeco - Termostat EB-Therm 205 Gulvføler Spareprogram Fuzzy - 8581608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...45 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778816088
Elnummer
5431601
Leverandørens varenummer
8581608
Typebeskrivelse
5431601
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...45 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
-0,3...0,3 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
2
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
87 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
87 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


