Utgått

Ebeco - Thermoflex Kit 200 - 8960248

KopierKopier
Ebeco - Thermoflex Kit 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 940...940 W

  • Effekt - 120 W/m²

  • Overflate - 7,9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778602483

Elnummer

1041759

Leverandørens varenummer

8960248

Typebeskrivelse

1041759

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

940...940 W

Effekt:

120 W/m²

Overflate:

7,9

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

11 W/m

Resistans:

56 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Nei

Lengde:

2500 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

Ja

Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Varmekabelen er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte med fast c/c-avstand. Den installeres enkelt i ett og samme moment og kan klippes og vinkles. Settet inneholder varmekabelmatte, termostaten EB-Therm 205 med to ulike energispareprogrammer samt giverslange og varselskilt.